曜日別特売

保冷リュック(子供用)

保冷リュック(子供用) - スケーター保冷リュック(子供用) - スケーター保冷リュック(子供用) - スケーター保冷リュック(子供用) - スケーター保冷リュック(子供用) - スケーター保冷リュック(子供用) - スケーター保冷リュック(子供用) - スケーター保冷リュック(子供用) - スケーター

おでかけバッグ♪
大きく開いて出し入れしやすいたっぷり入るスクエア型保冷リュック!
内側は保冷に適している、シルバーコーティング仕様。
両サイドにポケットが1つずつ、チャック付きのポケットが1つ、中にメッシュポケット付きで小物を分けられて便利!
リュックのズレ落ちを防止するチェストベルト付き。

材質ポリエステル(表地)、PVC(裏地)、ポリウレタン(中材)、ポリプロピレン(ベルト・持ち手)幅(mm)約250質量(g)270高さ(mm)約300マチ(mm)約160内容量1個
注意
※防水加工はされておりませんので、バッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909323RYUSQ1ドラえもん
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909357RYUSQ1カーズ
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909366RYUSQ1トイストーリー
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909375RYUSQ1プリンセス
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909384RYUSQ1ディノサウルス
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909393RYUSQ1バーガCONミックス
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75909305RYUSQ1すみっコぐらし
3,200
取扱い終了
返品不可
75909314RYUSQ1ピーナッツレトロ
3,200
取扱い終了
返品不可
75909339RYUSQ1MW おともだち
3,200
取扱い終了
返品不可
75909348RYUSQ1KT おやつタイム
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする