曜日別特売

マスキングテープ mt DECOシリーズ

マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズ - カモ井加工紙
(3件のレビュー)

貼ってはがせるマスキングテープ
人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。

用途マスキングテープテープ幅(mm)15テープ長さ(m)7
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909418MT01D144R1巻(15mm×7m)ゴールドストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909427MT01D162R1巻(15mm×7m)レッドアーガイル
180
179
197(税込)
当日出荷
75909436MT01D121R1巻(15mm×7m)レッドミックス・レッド
180
179
197(税込)
当日出荷
75909454MT01D215R1巻(15mm×7m)朱赤麻の葉・朱赤
180
179
197(税込)
当日出荷
75909488MT01D335R1巻(15mm×7m)ピンク三角とダイヤ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909497MT01D336R1巻(15mm×7m)ブルー三角とダイヤ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909506MT01D358R1巻(15mm×7m)ショッキングレッドドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909515MT01D362R1巻(15mm×7m)ライムドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909524MT01D363R1巻(15mm×7m)ソーダドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909533MT01D364R1巻(15mm×7m)ミルクティードット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909549MT01D367R1巻(15mm×7m)ホワイトドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909558MT01D370R1巻(15mm×7m)サーモンピンクストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909567MT01D379R1巻(15mm×7m)ホワイトストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909585MT01D178R1巻(15mm×7m)イエロースクエア
180
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
75909603MT01D331R1巻(15mm×7m)ピンクハート・スポット
180
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
75909619MT01D360R1巻(15mm×7m)アイスドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909646MT01D146R1巻(15mm×7m)シルバーストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909664MT01D172R1巻(15mm×7m)イエロー/ブルー/グレーつぎはぎ・H
180
179
197(税込)
翌々日出荷
75909673MT01D173R1巻(15mm×7m)ピンク/グリーンつぎはぎ・I
180
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
75909689MT01D176R1巻(15mm×7m)柄物モザイク・ブライト
180
179
197(税込)
当日出荷
75909698MT01D177R1巻(15mm×7m)柄物モザイク・グレイッシュ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909707MT01D214R1巻(15mm×7m)ブラウン麻の葉・真鍮
180
179
197(税込)
当日出荷
75909743MT01D283R1巻(15mm×7m)ブループール・ブルー
180
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
75909759MT01D284R1巻(15mm×7m)オレンジプール・オレンジ
180
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
75909768MT01D285R1巻(15mm×7m)柄物マルチボーダー・ビビッド
180
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
75909777MT01D286R1巻(15mm×7m)柄物マルチボーダー・パステル
180
179
197(税込)
当日出荷
75909813MT01D332R1巻(15mm×7m)ブルーハート・スタンプブルー
180
179
197(税込)
当日出荷
75909829MT01D357R1巻(15mm×7m)いちごミルクドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909856MT01D365R1巻(15mm×7m)ドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909865MT01D366R1巻(15mm×7m)ドット
180
179
197(税込)
当日出荷
75909874MT01D368R1巻(15mm×7m)ブラックドット
180
179
197(税込)
翌々日出荷
75909883MT01D369R1巻(15mm×7m)レモンストライプ
180
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
75909899MT01D371R1巻(15mm×7m)レッドストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909917MT01D373R1巻(15mm×7m)ミントブルーストライプ
180
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
75909926MT01D374R1巻(15mm×7m)グレイッシュスカイストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909944MT01D376R1巻(15mm×7m)ライラックストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75909953MT01D377R1巻(15mm×7m)ストライプ
180
179
197(税込)
翌々日出荷
75909969MT01D378R1巻(15mm×7m)ストライプ
180
179
197(税込)
当日出荷
75910005MT01D383R1巻(15mm×7m)フランボワーズボーダー
180
179
197(税込)
当日出荷
75910014MT01D384R1巻(15mm×7m)アイスボーダー
180
179
197(税込)
当日出荷
75910023MT01D385R1巻(15mm×7m)ソーダボーダー
180
179
197(税込)
翌々日出荷
75910039MT01D386R1巻(15mm×7m)インディゴボーダー
180
179
197(税込)
当日出荷
75910048MT01D388R1巻(15mm×7m)キウイボーダー
180
179
197(税込)
当日出荷
75910057MT01D390R1巻(15mm×7m)ボーダー
180
179
197(税込)
当日出荷
75910066MT01D391R1巻(15mm×7m)ボーダー
180
179
197(税込)
翌々日出荷
75910084MT01D393R1巻(15mm×7m)さくら方眼
180
179
197(税込)
当日出荷
75910109MT01D395R1巻(15mm×7m)ミントブルー方眼
180
179
197(税込)
当日出荷
75910118MT01D396R1巻(15mm×7m)ブルーベリー方眼
180
179
197(税込)
当日出荷
75910127MT01D397R1巻(15mm×7m)エメラルド方眼
180
179
197(税込)
翌々日出荷
75910136MT01D398R1巻(15mm×7m)方眼
180
179
197(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909454
2025-02-25
用途: ラッピング
卸売・小売業

めっちゃ可愛いです!麻の葉模様の物を探していたので、すぐに届いて嬉しかったです。

対象商品 : 75909454
2025-12-22
用途: 贈答用ラッピング
有限会社しゃくなげの森農・林・水産業

品が良くコストパフォーマンスも良くて、ラインナップも豊富でリピートしたい商品です。

対象商品 : 75910145
2023-07-24
用途: 商品のラッピング時
卸売・小売業

OPPに貼って使っています。落ち着いたデザインと上品な色味のこちらのテープはどんな商品にも合うので重宝しています。リピート買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする