カモ井加工紙
マスキングテープ mt×SOU・SOU
世界で活躍するアーティストたちとのコラボレーションが実現。
小さなテープに驚きと感動が詰まっています。
用途
マスキングテープ
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
7
内容量
1巻(15mm×7m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75911168
MTSOU17
はじける
イエロー
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
75911177
MTSOU18
月と星
ブルー
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください