曜日別特売

マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズ - カモ井加工紙
(8件のレビュー)

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。

用途マスキングテープテープ長さ(m)7
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75911186MT01P180R1巻(15mm×7m)15ショッキングオレンジ
190
189
208(税込)
当日出荷
75911195MT01P183R1巻(15mm×7m)15ブルー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911247MT01P200R1巻(15mm×7m)15ベージュ
190
189
208(税込)
当日出荷
75911265MT01P202R1巻(15mm×7m)15コルク
190
189
208(税込)
当日出荷
75911274MT01P204R1巻(15mm×7m)15ピーコック
190
189
208(税込)
当日出荷
75911283MT01P4871巻(15mm×7m)15パステルサンフラワー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911299MT01P4901巻(15mm×7m)15パステルターコイズ
190
189
208(税込)
当日出荷
75911308MT01P4961巻(15mm×7m)15パステルココア
190
189
208(税込)
当日出荷
75911317MT01P4971巻(15mm×7m)15パステルパールグレー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911326MT01P185R1巻(15mm×7m)15ローズピンク
190
189
208(税込)
当日出荷
75911335MT01P186R1巻(15mm×7m)15ラベンダー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911344MT01P187R1巻(15mm×7m)15人参
190
189
208(税込)
当日出荷
75911353MT01P188R1巻(15mm×7m)15サーモンピンク
190
189
208(税込)
当日出荷
75911369MT01P189R1巻(15mm×7m)15若苗
190
189
208(税込)
当日出荷
75911378MT01P190R1巻(15mm×7m)15若緑
190
189
208(税込)
当日出荷
75911387MT01P191R1巻(15mm×7m)15ベビーブルー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911396MT01P192R1巻(15mm×7m)15みず
190
189
208(税込)
当日出荷
75911405MT01P193R1巻(15mm×7m)15たまご
190
189
208(税込)
当日出荷
75911414MT01P194R1巻(15mm×7m)15ひまわり
190
189
208(税込)
当日出荷
75911423MT01P197R1巻(15mm×7m)15瑠璃
190
189
208(税込)
当日出荷
75911439MT01P203R1巻(15mm×7m)15ココア
190
189
208(税込)
当日出荷
75911448MT01P205R1巻(15mm×7m)15
190
189
208(税込)
当日出荷
75911457MT01P206R1巻(15mm×7m)15
190
189
208(税込)
当日出荷
75911466MT01P207R1巻(15mm×7m)15マットブラック
200
199
219(税込)
当日出荷
75911475MT01P208R1巻(15mm×7m)15マットホワイト
200
199
219(税込)
当日出荷
75911484MT01P209R1巻(15mm×7m)15ショッキングピンク
190
189
208(税込)
当日出荷
75911493MT01P210R1巻(15mm×7m)15ショッキングレッド
190
189
208(税込)
当日出荷
75911509MT01P211R1巻(15mm×7m)15ショッキンググリーン
190
189
208(税込)
当日出荷
75911518MT01P181R1巻(15mm×7m)15レッド
190
189
208(税込)
当日出荷
75911527MT01P182R1巻(15mm×7m)15グリーン
190
189
208(税込)
当日出荷
75911536MT01P184R1巻(15mm×7m)15イエロー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911545MT01P228R1巻(15mm×7m)15ショッキングイエロー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911554MT01P405R1巻(15mm×7m)15マットグレー
200
199
219(税込)
当日出荷
75911563MT01P4851巻(15mm×7m)15パステルキャロット
190
189
208(税込)
当日出荷
75911579MT01P4951巻(15mm×7m)15パステルローズ
190
189
208(税込)
当日出荷
75911588MT01P4931巻(15mm×7m)15パステルラベンダー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911597MT01P4921巻(15mm×7m)15パステルウルトラマリン
190
189
208(税込)
当日出荷
75911606MT01P4911巻(15mm×7m)15パステルシアン
190
189
208(税込)
当日出荷
75911615MT01P4881巻(15mm×7m)15パステルリーフ
190
189
208(税込)
当日出荷
75911624MT01P4861巻(15mm×7m)15パステルマリーゴールド
190
189
208(税込)
当日出荷
75911633MT01P4981巻(15mm×7m)15パステルアイボリー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911649MT01P4841巻(15mm×7m)15パステルスカーレット
190
189
208(税込)
当日出荷
75911658MT01P4891巻(15mm×7m)15パステルアイビー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911667MT01P4941巻(15mm×7m)15パステルラズベリー
190
189
208(税込)
当日出荷
75911676MT08P185R1セット(8巻)15ローズピンク
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75911685MT08P186R1セット(8巻)15ラベンダー
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75911694MT08P187R1セット(8巻)15人参
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75911728MT08P190R1セット(8巻)15若緑
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75911737MT08P191R1セット(8巻)15ベビーブルー
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75911746MT08P192R1セット(8巻)15みず
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75911186
2026-01-23
用途: 保育材料
医療・福祉・介護関連業

壁等に使用しても壁紙が剥がれたりしないので保育の現場で役立ってます。

2025-01-07
用途: DIY塗装
その他業種

注文後すぐに届きました。少量から購入できて助かります。

対象商品 : 75911448
2023-11-07
用途: 値札
marumegane飲食業

手で簡単に切れていいです。ゴールドはキラキラしていなくて使いやすいです。

対象商品 : 75911518
2023-11-10
用途: 粘着力が...

掲示ポスターを目立たせる為に入手したが、粘着力が期待したのに今一でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75911265
2022-12-03
用途: 包装時に
飲食業

クラフト紙で放送することが多くなりました。セロハンテープはいまひとつ雰囲気であること。また、ゴミの分別を考えると同じ紙製品が良いかと思い購入してみました。
クラフト紙とは質感も微妙に色も違いますが、ナチュラルな雰囲気でまとまるのでよかったかと思いました。

対象商品 : 75911186
2022-11-05
用途: マーキング用
建設業・工事業

通常のマスキングは地味な色が多いですが、こちら視認性も高く、かわいらしい色です。現場の検査対応時にもっていても一味違い、また文具としてもオシャレだと思います。色の種類が豊富なので別な色を機会があれば購入しようかと思います。

対象商品 : 75912175
2022-07-24
用途: ケーブルの仮接続時
株式会社アロック運輸・通信業

いろいろな色があり、ケーブルの仮接続時の対応がわかりやすくなるかと思い購入しました。
意図通りに使用でき、使い勝手もよかったのでよかったです。

対象商品 : 75911466
2022-11-01
用途: 色々な仮止め

一時的な固定とは言え目立たせたくない場合もあります。モノタロウのマスキングテープにもつや消し黒を加えて頂きたいです。この商品には満足していますがまとめ売りの安価販売を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする