クツワ
マグネット筆入 タツール
タブレットが立てられるスタンド付きの筆入(特許出願済)
表と裏で色が違うツートンカラー
細めから太めの鉛筆に対応の鉛筆ホルダー(実用新案出願済)
1ドアタイプ
用途
筆入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×39×228
材質
(表紙)PVC/(成形皿)ABS/(鉛筆ホルダー)PE/(ベルト)ナイロン
適合サイズ
11インチ(13インチは横置きのみ)
開閉
マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75912385
SF020BK
ブラック
217
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75912419
SF020PU
パープル
212
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75912394
SF020NB
ネイビー
217
¥
2,300
取扱い終了
75912403
SF020MT
ミント
212
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください