曜日別特売

デスクライト

デスクライト - クツワデスクライト - クツワデスクライト - クツワデスクライト - クツワデスクライト - クツワデスクライト - クツワデスクライト - クツワデスクライト - クツワ

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」
スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。
(直径9cm)
折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。
インテリアになじむ落ち着いたカラーリング
目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。
(LED、3段階調光)
USB充電式だからコードレスで使えます。

用途デスクライト付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書材質ABS・PS質量(g)290(USBケーブルは含まない)消費電力(W)約3.2電源DC5V/1A(USB給電)ケーブル長(m)約1(USB)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259光源LEDライト18個×0.2W色温度5000光源色昼白色充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可)光束(Lm)約225(初期値・満充電時)LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります)アームシングルアーム調光方式3段階(強・中・弱)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時)調光の可否内容量1個
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。
(出力がDC5V/1A以上ある市販のUSB-ACアダプターをお買い求めください)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75912428MT010WHミルクホワイト
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75912437MT010BRモカブラウン
2,800
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
75912446MT010RDヌーディーローズ
2,800
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
75912455MT010BLアイスブルー
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする