ハンギングコード

ハンギングコード - 三友ハンギングコード - 三友ハンギングコード - 三友ハンギングコード - 三友ハンギングコード - 三友ハンギングコード - 三友ハンギングコード - 三友ハンギングコード - 三友

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
2本のコードを使い、デザイン性のある商品となっています。

用途
バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。
ハンギングコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。
棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。
ロープ長さ(m)約2材質コード/PP、天然ゴム、フック/ポリアセタール樹脂ロープ径(Φmm)約10フック全長(mm)約64フック寸法(mm)幅:約42、掛口:約17内容量1個(2m)
注意
※長時間し紫外線に当てると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※許容伸び率は150%となります。許容伸び率を超えてのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75930156UUU-0147コヨーテタン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930165UUU-0148カーキ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
75930174UUU-0146ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする