ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン

ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン - TOSTEM(LIXIL)

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLGJ構造框組構造ガラス部チェッカーガラス取手サークルJ(アイアンブラック)丁番:アイアンブラック種類ノンケーシング枠仕様錠無し内容量1セット
全18種類を絞り込む
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75913934APTH-9-0720NL-DN-GJ-AA-9ブルーペイント95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75913943APTH-9-0720NL-DN-GJ-AB-9ブルーペイント115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75913959APTH-9-0720NL-DN-GJ-AC-9ブルーペイント156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75913968APTH-9-0720NR-DN-GJ-AA-9ブルーペイント95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75913977APTH-9-0720NR-DN-GJ-AB-9ブルーペイント115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75913986APTH-9-0720NR-DN-GJ-AC-9ブルーペイント156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914056APTH-9-0720NL-DT-GJ-AA-9ピンクアッシュ95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914065APTH-9-0720NL-DT-GJ-AB-9ピンクアッシュ115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914074APTH-9-0720NL-DT-GJ-AC-9ピンクアッシュ156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914083APTH-9-0720NR-DT-GJ-AA-9ピンクアッシュ95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914099APTH-9-0720NR-DT-GJ-AB-9ピンクアッシュ115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914108APTH-9-0720NR-DT-GJ-AC-9ピンクアッシュ156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75913995APTH-9-0720NL-DM-GJ-AA-9グリーンペイント95、壁厚64~75
103,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914004APTH-9-0720NL-DM-GJ-AB-9グリーンペイント115、壁厚76~100
103,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914013APTH-9-0720NL-DM-GJ-AC-9グリーンペイント156、壁厚116~130
103,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914029APTH-9-0720NR-DM-GJ-AA-9グリーンペイント95、壁厚64~75
103,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914038APTH-9-0720NR-DM-GJ-AB-9グリーンペイント115、壁厚76~100
103,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914047APTH-9-0720NR-DM-GJ-AC-9グリーンペイント156、壁厚116~130
103,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする