ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン

ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手スクエアL(シャインニッケル)丁番:シャインニッケル種類ノンケーシング枠仕様錠無し内容量1セット
全18種類を絞り込む
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75914117ALTH-9-0720NL-DR-AA-AA-9ショコラオーク95、壁厚64~75
75,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914126ALTH-9-0720NL-DR-AA-AB-9ショコラオーク115、壁厚76~100
75,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914135ALTH-9-0720NL-DR-AA-AC-9ショコラオーク156、壁厚116~130
75,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914144ALTH-9-0720NR-DR-AA-AA-9ショコラオーク95、壁厚64~75
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914153ALTH-9-0720NR-DR-AA-AB-9ショコラオーク115、壁厚76~100
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914169ALTH-9-0720NR-DR-AA-AC-9ショコラオーク156、壁厚116~130
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914178ALTH-9-0720NL-DY-AA-AA-9チェリー95、壁厚64~75
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914187ALTH-9-0720NL-DY-AA-AB-9チェリー115、壁厚76~100
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914196ALTH-9-0720NL-DY-AA-AC-9チェリー156、壁厚116~130
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914205ALTH-9-0720NR-DY-AA-AA-9チェリー95、壁厚64~75
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914214ALTH-9-0720NR-DY-AA-AB-9チェリー115、壁厚76~100
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914223ALTH-9-0720NR-DY-AA-AC-9チェリー156、壁厚116~130
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914239ALTH-9-0720NL-DZ-AA-AA-9ウォルナット95、壁厚64~75
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914248ALTH-9-0720NL-DZ-AA-AB-9ウォルナット115、壁厚76~100
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914257ALTH-9-0720NL-DZ-AA-AC-9ウォルナット156、壁厚116~130
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914266ALTH-9-0720NR-DZ-AA-AA-9ウォルナット95、壁厚64~75
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914275ALTH-9-0720NR-DZ-AA-AB-9ウォルナット115、壁厚76~100
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914284ALTH-9-0720NR-DZ-AA-AC-9ウォルナット156、壁厚116~130
74,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする