ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン

ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン - TOSTEM(LIXIL)

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLGA構造フラッシュ構造ガラス部エッチングガラス取手スクエアL(シャインニッケル)丁番:シャインニッケル種類ノンケーシング枠仕様錠無し内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75914293ALTH-9-0720NL-DR-GA-AA-9ショコラオーク95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914309ALTH-9-0720NL-DR-GA-AB-9ショコラオーク115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914318ALTH-9-0720NL-DR-GA-AC-9ショコラオーク156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914327ALTH-9-0720NR-DR-GA-AA-9ショコラオーク95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914336ALTH-9-0720NR-DR-GA-AB-9ショコラオーク115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914345ALTH-9-0720NR-DR-GA-AC-9ショコラオーク156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914354ALTH-9-0720NL-DY-GA-AA-9チェリー95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914363ALTH-9-0720NL-DY-GA-AB-9チェリー115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914379ALTH-9-0720NL-DY-GA-AC-9チェリー156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914388ALTH-9-0720NR-DY-GA-AA-9チェリー95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914397ALTH-9-0720NR-DY-GA-AB-9チェリー115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914406ALTH-9-0720NR-DY-GA-AC-9チェリー156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914415ALTH-9-0720NL-DZ-GA-AA-9ウォルナット95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914424ALTH-9-0720NL-DZ-GA-AB-9ウォルナット115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914433ALTH-9-0720NL-DZ-GA-AC-9ウォルナット156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914449ALTH-9-0720NR-DZ-GA-AA-9ウォルナット95、壁厚64~75
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914458ALTH-9-0720NR-DZ-GA-AB-9ウォルナット115、壁厚76~100
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914467ALTH-9-0720NR-DZ-GA-AC-9ウォルナット156、壁厚116~130
110,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする