ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン

ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン - TOSTEM(LIXIL)

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLGL構造框組構造ガラス部エッチングガラス取手スクエアL(シャインニッケル)丁番:シャインニッケル種類ノンケーシング枠仕様錠無し内容量1セット
全18種類を絞り込む
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75914476ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9ショコラオーク95、壁厚64~75
128,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914485ALTH-9-0720NL-DR-GL-AB-9ショコラオーク115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914494ALTH-9-0720NL-DR-GL-AC-9ショコラオーク156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914503ALTH-9-0720NR-DR-GL-AA-9ショコラオーク95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914519ALTH-9-0720NR-DR-GL-AB-9ショコラオーク115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914528ALTH-9-0720NR-DR-GL-AC-9ショコラオーク156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914537ALTH-9-0720NL-DY-GL-AA-9チェリー95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914546ALTH-9-0720NL-DY-GL-AB-9チェリー115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914555ALTH-9-0720NL-DY-GL-AC-9チェリー156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914564ALTH-9-0720NR-DY-GL-AA-9チェリー95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914573ALTH-9-0720NR-DY-GL-AB-9チェリー115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914589ALTH-9-0720NR-DY-GL-AC-9チェリー156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914598ALTH-9-0720NL-DZ-GL-AA-9ウォルナット95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914607ALTH-9-0720NL-DZ-GL-AB-9ウォルナット115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914616ALTH-9-0720NL-DZ-GL-AC-9ウォルナット156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914625ALTH-9-0720NR-DZ-GL-AA-9ウォルナット95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914634ALTH-9-0720NR-DZ-GL-AB-9ウォルナット115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75914643ALTH-9-0720NR-DZ-GL-AC-9ウォルナット156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする