ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン

ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAY構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠無し内容量1セット
全18種類を絞り込む
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75915018AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915027AVTH-9-0720NL-DE-AY-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915036AVTH-9-0720NL-DE-AY-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915045AVTH-9-0720NR-DE-AY-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915054AVTH-9-0720NR-DE-AY-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915063AVTH-9-0720NR-DE-AY-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915079AVTH-9-0720NL-DF-AY-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915088AVTH-9-0720NL-DF-AY-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915097AVTH-9-0720NL-DF-AY-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915106AVTH-9-0720NR-DF-AY-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915115AVTH-9-0720NR-DF-AY-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915124AVTH-9-0720NR-DF-AY-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915133AVTH-9-0720NL-DC-AY-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915149AVTH-9-0720NL-DC-AY-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915158AVTH-9-0720NL-DC-AY-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915167AVTH-9-0720NR-DC-AY-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915176AVTH-9-0720NR-DC-AY-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915185AVTH-9-0720NR-DC-AY-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする