ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン

ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手サークルJ(アイアンブラック)丁番:アイアンブラック種類ノンケーシング枠仕様錠有り内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75915194APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9ブルーペイント95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915203APTL-9-0720JL-DN-AA-AB-9ブルーペイント115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915219APTL-9-0720JL-DN-AA-AC-9ブルーペイント156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915228APTL-9-0720JR-DN-AA-AA-9ブルーペイント95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915237APTL-9-0720JR-DN-AA-AB-9ブルーペイント115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915246APTL-9-0720JR-DN-AA-AC-9ブルーペイント156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915316APTL-9-0720JL-DT-AA-AA-9ピンクアッシュ95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915325APTL-9-0720JL-DT-AA-AB-9ピンクアッシュ115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915334APTL-9-0720JL-DT-AA-AC-9ピンクアッシュ156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915343APTL-9-0720JR-DT-AA-AA-9ピンクアッシュ95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915359APTL-9-0720JR-DT-AA-AB-9ピンクアッシュ115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915368APTL-9-0720JR-DT-AA-AC-9ピンクアッシュ156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915255APTL-9-0720JL-DM-AA-AA-9グリーンペイント95、壁厚64~75
75,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915264APTL-9-0720JL-DM-AA-AB-9グリーンペイント115、壁厚76~100
75,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915273APTL-9-0720JL-DM-AA-AC-9グリーンペイント156、壁厚116~130
75,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915289APTL-9-0720JR-DM-AA-AA-9グリーンペイント95、壁厚64~75
75,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915298APTL-9-0720JR-DM-AA-AB-9グリーンペイント115、壁厚76~100
75,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915307APTL-9-0720JR-DM-AA-AC-9グリーンペイント156、壁厚116~130
75,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする