ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン

ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手サークルJ(アイアンブラック)丁番:アイアンブラック種類ノンケーシング枠仕様錠有り内容量1セット
全18種類を絞り込む
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75915377APTL-9-0720JL-DN-AH-AA-9ブルーペイント95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915386APTL-9-0720JL-DN-AH-AB-9ブルーペイント115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915395APTL-9-0720JL-DN-AH-AC-9ブルーペイント156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915404APTL-9-0720JR-DN-AH-AA-9ブルーペイント95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915413APTL-9-0720JR-DN-AH-AB-9ブルーペイント115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915429APTL-9-0720JR-DN-AH-AC-9ブルーペイント156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915499APTL-9-0720JL-DT-AH-AA-9ピンクアッシュ95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915508APTL-9-0720JL-DT-AH-AB-9ピンクアッシュ115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915517APTL-9-0720JL-DT-AH-AC-9ピンクアッシュ156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915526APTL-9-0720JR-DT-AH-AA-9ピンクアッシュ95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915535APTL-9-0720JR-DT-AH-AB-9ピンクアッシュ115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915544APTL-9-0720JR-DT-AH-AC-9ピンクアッシュ156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915438APTL-9-0720JL-DM-AH-AA-9グリーンペイント95、壁厚64~75
108,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915447APTL-9-0720JL-DM-AH-AB-9グリーンペイント115、壁厚76~100
108,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915456APTL-9-0720JL-DM-AH-AC-9グリーンペイント156、壁厚116~130
108,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915465APTL-9-0720JR-DM-AH-AA-9グリーンペイント95、壁厚64~75
108,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915474APTL-9-0720JR-DM-AH-AB-9グリーンペイント115、壁厚76~100
108,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915483APTL-9-0720JR-DM-AH-AC-9グリーンペイント156、壁厚116~130
108,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする