ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン

ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAAデザイン - TOSTEM(LIXIL)

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠有り内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75915736AVTL-9-0720JL-DE-AA-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915745AVTL-9-0720JL-DE-AA-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915754AVTL-9-0720JL-DE-AA-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915763AVTL-9-0720JR-DE-AA-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915779AVTL-9-0720JR-DE-AA-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915788AVTL-9-0720JR-DE-AA-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915797AVTL-9-0720JL-DF-AA-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915806AVTL-9-0720JL-DF-AA-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915815AVTL-9-0720JL-DF-AA-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915824AVTL-9-0720JR-DF-AA-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915833AVTL-9-0720JR-DF-AA-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915849AVTL-9-0720JR-DF-AA-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915858AVTL-9-0720JL-DC-AA-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915867AVTL-9-0720JL-DC-AA-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915876AVTL-9-0720JL-DC-AA-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915885AVTL-9-0720JR-DC-AA-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915894AVTL-9-0720JR-DC-AA-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915903AVTL-9-0720JR-DC-AA-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
79,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする