曜日別特売

ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン

ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAHデザイン - TOSTEM(LIXIL)

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠有り内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75915919AVTL-9-0720JL-DE-AH-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915928AVTL-9-0720JL-DE-AH-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915937AVTL-9-0720JL-DE-AH-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915946AVTL-9-0720JR-DE-AH-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915955AVTL-9-0720JR-DE-AH-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915964AVTL-9-0720JR-DE-AH-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915973AVTL-9-0720JL-DF-AH-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915989AVTL-9-0720JL-DF-AH-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75915998AVTL-9-0720JL-DF-AH-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916007AVTL-9-0720JR-DF-AH-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916016AVTL-9-0720JR-DF-AH-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916025AVTL-9-0720JR-DF-AH-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916034AVTL-9-0720JL-DC-AH-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916043AVTL-9-0720JL-DC-AH-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916059AVTL-9-0720JL-DC-AH-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916068AVTL-9-0720JR-DC-AH-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916077AVTL-9-0720JR-DC-AH-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916086AVTL-9-0720JR-DC-AH-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
115,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする