曜日別特売

ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン

ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン - TOSTEM(LIXIL)

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAY構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠有り内容量1セット
全18種類を絞り込む
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
色(扉)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75916095AVTL-9-0720JL-DE-AY-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916104AVTL-9-0720JL-DE-AY-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916113AVTL-9-0720JL-DE-AY-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916129AVTL-9-0720JR-DE-AY-AA-9ネイビーブルー95、壁厚64~75
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916138AVTL-9-0720JR-DE-AY-AB-9ネイビーブルー115、壁厚76~100
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916147AVTL-9-0720JR-DE-AY-AC-9ネイビーブルー156、壁厚116~130
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916156AVTL-9-0720JL-DF-AY-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916165AVTL-9-0720JL-DF-AY-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916174AVTL-9-0720JL-DF-AY-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916183AVTL-9-0720JR-DF-AY-AA-9ボトルグリーン95、壁厚64~75
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916199AVTL-9-0720JR-DF-AY-AB-9ボトルグリーン115、壁厚76~100
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916208AVTL-9-0720JR-DF-AY-AC-9ボトルグリーン156、壁厚116~130
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916217AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916226AVTL-9-0720JL-DC-AY-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916235AVTL-9-0720JL-DC-AY-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916244AVTL-9-0720JR-DC-AY-AA-9グレージュエルム95、壁厚64~75
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916253AVTL-9-0720JR-DC-AY-AB-9グレージュエルム115、壁厚76~100
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916269AVTL-9-0720JR-DC-AY-AC-9グレージュエルム156、壁厚116~130
132,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする