曜日別特売

ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ

ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ - TOSTEM(LIXIL)

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバーセット内容引戸本体・レールセット・引手ガラス部無し仕様錠無し、化粧縁無し内容量1セット
全18種類を絞り込む
色(扉)
勝手
構造
吊元
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色(扉)
勝手
デザイン
構造
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75916637AVAK-W-1620NL-DE-AA-1-99-6ネイビーブルー左勝手LAAフラッシュ構造左勝手
88,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916646AVAK-W-1620NL-DE-AH-1-99-6ネイビーブルー左勝手LAH框組構造左勝手
120,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916655AVAK-W-1620NL-DE-AY-1-99-6ネイビーブルー左勝手LAY框組構造左勝手
142,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916664AVAK-W-1620NR-DE-AA-1-99-6ネイビーブルー右勝手LAAフラッシュ構造右勝手
88,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916673AVAK-W-1620NR-DE-AH-1-99-6ネイビーブルー右勝手LAH框組構造右勝手
120,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916689AVAK-W-1620NR-DE-AY-1-99-6ネイビーブルー右勝手LAY框組構造右勝手
142,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916698AVAK-W-1620NL-DF-AA-1-99-6ボトルグリーン左勝手LAAフラッシュ構造左勝手
88,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916707AVAK-W-1620NL-DF-AH-1-99-6ボトルグリーン左勝手LAH框組構造左勝手
120,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916716AVAK-W-1620NL-DF-AY-1-99-6ボトルグリーン左勝手LAY框組構造左勝手
142,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916725AVAK-W-1620NR-DF-AA-1-99-6ボトルグリーン右勝手LAAフラッシュ構造右勝手
88,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916734AVAK-W-1620NR-DF-AH-1-99-6ボトルグリーン右勝手LAH框組構造右勝手
120,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916743AVAK-W-1620NR-DF-AY-1-99-6ボトルグリーン右勝手LAY框組構造右勝手
142,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916759AVAK-W-1620NL-DC-AA-1-99-6グレージュエルム左勝手LAAフラッシュ構造左勝手
88,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916768AVAK-W-1620NL-DC-AH-1-99-6グレージュエルム左勝手LAH框組構造左勝手
120,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916777AVAK-W-1620NL-DC-AY-1-99-6グレージュエルム左勝手LAY框組構造左勝手
142,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916786AVAK-W-1620NR-DC-AA-1-99-6グレージュエルム右勝手LAAフラッシュ構造右勝手
88,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916795AVAK-W-1620NR-DC-AH-1-99-6グレージュエルム右勝手LAH框組構造右勝手
120,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
75916804AVAK-W-1620NR-DC-AY-1-99-6グレージュエルム右勝手LAY框組構造右勝手
142,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする