立体4層構造不織布マスク90枚組<KN-95>

立体4層構造不織布マスク90枚組<KN-95> - ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

国際基準をクリアした話題の立体4層構造不織布マスク。
「今だからこそ」4層構造の高性能フィルターで、飛沫・花粉・ホコリ対策。
マスクと顔の間に隙間ができにくく鼻と口をしっかりとカバー。
耳が痛くなりにくい丸ゴムを使用。
安心の不織布マスク。
個包装だから持ち運びができて衛生的。
立体構造で口元の空間を確保し呼吸がラク。
米国労働安全衛生局認定N95同等捕集率フィルター内蔵
※メーカー調べ。
KN認証規格0.3ミクロンサイズの粒子の侵入を約95%以上遮断できる規格です。

材質本体フィルター部:ポリプロピレン・ポリエチレン、ノーズフィットワイヤー:ポリエチレン、ゴムひも部:ナイロン・スパンデックス対象ウイルス・花粉・風邪内容量1ケース(30枚×3箱)
注意
※パッケージが画像と異なるものが出荷される場合もございますが、中身に相違はございません。ご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75917136a2619510柳葉型(ダイヤモンド型)ホワイト4層80×210耳かけ個包装90
オープン
取扱い終了
75917145a2619520柳葉型(ダイヤモンド型)ブラック4層80×210耳かけ個包装90
オープン
取扱い終了
75917154a2619530柳葉型(ダイヤモンド型)グレー4層-耳かけ-90
オープン
取扱い終了
75917163a2619540柳葉型(ダイヤモンド型)ピンク4層80×210耳かけ個包装90
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75917136
2024-06-12
用途: 個人で普段に。
製造業

口元にゆとりが出来るので喋りやすく息もしやすくてよいです。

対象商品 : 75917136
2022-05-19
用途: 接客
教育・研究機関

商品詳細欄には記載がないが、箱に非医療用品の記載あり。
KN95規格と同じ素材のフィルターは使用しているようだが、今まで買ったKN95やN95規格のものと違いクッションなどがなく顔に密着しない普通のマスクのため、多少の隙間はできる。
KN95のエンボスもない。普通のマスクと考えると割高。
中国製で検品が怪しく、ノーズワイヤーが入っていないものがいくつもあったが、箱ごと交換してもらい販売メーカーの対応は良かった。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする