曜日別特売

プレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ

プレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフプレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフプレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフプレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフプレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフプレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフプレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフプレスビードゥーライフワン 度数が調節できるメガネ - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

老眼・近視・遠視、これ1本で対応できるメガネ!
度数の調節が自由にできるので、家族みんなで使えてリビングに1本あると便利。
ツマミを回すと重なり合った2枚のレンズが少しずつスライドし、レンズ中心部の厚みが変わることで度数を細かく変化させられます。
左右片方ずつ自由にピント調節できます。
老眼が進んでも買い替え不要!
新聞・読書に!
男女兼用タイプ
調節ツマミを回してピントを合わせると、小さくボヤけた文字が...大きくハッキリ見える!
一般医療機器視力補正用眼鏡:14B3X10029000021

質量(g)(約)19セット内容本体、専用ポーチ(メガネ拭き兼用)材質フレーム:グリルアミド樹脂、レンズ:ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)約140×33度数-4.0D~+5.0D(最適焦点距離:25cm~2m)ツル長(mm)約136内容量1個
注意
※乱視には対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75917179a2614610ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75917188a2614620ワイン
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
75917197a2614630クリア
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 機器メンテナンス作業
製造業

このメガネはダメです!
普段使いに考えているかたは絶対にやめたほうがいいです。
ピントは合いにくい、レンズは見にくい、掛けていて目が疲れるだけで
全く使い物になりません。
100均の老眼鏡の方が数倍優秀です!
使用状況で唯一考えられるのは、災害時に1本のメガネで複数の違う度数の
方が何とか使用できるという状況でしょうか?
それでも見にくくて疲れるので、緊急的に使う用途しかないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする