シバタ(フォークリフト)
LEDヘッドライト
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途
トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)
電源電圧(V)
DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)
消費電力(W)
ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)
LED
白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒
明るさ(Lm)
ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×118×72
質量(g)
750
使用環境温度(℃)
-40~+50
耐振動性能
15.3G
保護等級
IP6K9K(IP67~68相当)
材質
ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)
接続
赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カプラは付属しません。結線時には加工が必要になります。
※保安基準への適合は未確認です。公道でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75916953
LW-03-00006-RH
右側用ヘッドライト / スモールランプ / ウインカーランプ
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75916969
LW-03-00006-LH
左側用ヘッドライト / スモールランプ / ウインカーランプ
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650