ファミリー・ライフ
NEW天然籐回転ロースツール(Y)
座面が回転するので、立ったり座ったりが楽なスツール。
座部はクッション付きで、座り心地はソフトです。
ちょっと腰を掛けるのにちょうど良い高さです。
座面は360度回転します。
材質
脚:籐、座面:綿50%・ポリエステル50%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.2
生産国
インドネシア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32×32×30
素材
籐
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75918229
03621
花柄
320×320×300
2.2
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください