曜日別特売

総桐ハイチェスト5段7杯引き出し

総桐ハイチェスト5段7杯引き出し - ファミリー・ライフ

美しい質感の総桐製チェスト。
小物や衣類の仕分け収納に大変便利で、リビングに置いてもインテリアの雰囲気をくずしません。
総桐製。桐は軽量で、湿気を嫌う衣類の収納には最高の素材です。
収納力タップリでお部屋がきれいにかたづきます。
和室にも、洋室にもぴったりの落ち着いたデザイン。
組立不要完成品

奥行(mm)350材質天然木(桐)幅(mm)600質量(kg)約15.5高さ(mm)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×35×85段数7段ブラウン内容量1台
注意
※小物類は商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7591830802000
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする