天然木リビングワゴン (コンセント付き)

天然木リビングワゴン (コンセント付き) - ファミリー・ライフ天然木リビングワゴン (コンセント付き) - ファミリー・ライフ天然木リビングワゴン (コンセント付き) - ファミリー・ライフ天然木リビングワゴン (コンセント付き) - ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

リビングやベッドサイドに手近にあると何かと便利!
背かざりにはコンセント付きで携帯の充電などに便利。
リビング周りでも大活躍。
インテリア性の高いお洒落な背かざり。
引き出しの一杯は鍵付きなので、大切な物も安心して収納できます。
スライドテーブル付き。
左右付け替え自由のマガジンラック。
深さの異なる3段の引き出しは、小物からかさばる物まで収納OK!
一部組立式※キャスターのみ取り付け

付属品キャスター、コンセント材質本体:天然木(桐)、桐合板幅(mm)390高さ(mm)480奥行(mm)350段数4キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×35×48施錠あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759183440353810ライトブラウン390×350×4804段約7
8,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
759183530353820ダークブラウン390×350×4804段約7
8,980
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: デスク下収納
T2Y電気・ガス・熱供給・水道業

サイズなど丁度よかったのですが
サイドラック取り付け時に木ねじを使用していて
素材が弱い上に薄くネジが簡単に突き抜けて引き出しの部分まで貫通してしまいました
もっとサイズに合った太さと長さのネジを付けるべきだと思います。

対象商品 : 75918353
2023-02-08
用途: プリンター台にと思ったが・・・
卸売・小売業

最初の写真はプリンタが乗っていたので、調度よいかと思い購入しました。
思ったより、随分小さかったです。
私も寸法をよく見ればよかったのですが・・・返品不可とあり困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする