天然木フラップ式キッチン収納ワゴン

天然木フラップ式キッチン収納ワゴン ファミリー・ライフ 天然木フラップ式キッチン収納ワゴン ファミリー・ライフ

天板タイル付きのキッチンワゴン!
使い勝手の良いフラップ扉と小物をしまえる引き出し、大きな物をしまえる開き扉と収納力があるワゴンです。
熱いものが置けるタイル天板。
側面には便利なチョイ掛けフック付きです。
取っ手は左右どちらにも取り付け可能。
キャスター付きで移動も楽々!
一部組立式※取っ手部・キャスターのみ取り付け

付属品キャスター4個付き(内ストッパー付き2個) 材質本体:桐・桐合板(ラッカー塗装)、天板:タイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×30×72 質量(kg)約7 内容量1台
注意
※小物類は商品に含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75918369 03562
14,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする