Classic Mimugo
ClassicMimugoFDB20K
シンプルでスタイリッシュなフレームの折り畳みサイクル。20インチサイズで街乗りに最適です!
材質(フレーム)
スチール
収納時寸法(cm)
94×58×80
タイヤサイズ
20
サドルの高さ(mm)
700~890
色
サンドベージュ
適応身長(cm)
133
質量(kg)
13
使用時寸法(cm)
152.5×58×95
仕様
折畳みフレーム・シングルギア
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75917109
MG-CM20K
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください