アソー
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
形状
ソケット
材質
SUS304
ねじの種類
PF×PT
使用圧力(MPa)
6.9以下
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用流体
水、空気、油
使用温度(℃)
-50~150
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
内ネジ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75917809
NF-8711
6×6
PF 1/8
6.9
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75917818
NF-8722
8×8
PF 1/4
6.9
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75917827
NF-8733
10×10
PF 3/8
6.9
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75917836
NF-8744
15×15
PF 1/2
6.9
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
75917845
NF-8766
20×20
PF 3/4
6.9
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75917854
NF-8788
25×25
PF 1
6.9
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
75917863
NF-8811
6×6
PT 1/8
6.9
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75917879
NF-8822
8×8
PT 1/4
6.9
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75917888
NF-8833
10×10
PT 3/8
6.9
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75917897
NF-8844
15×15
PT 1/2
6.9
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
75917906
NF-8866
20×20
PT 3/4
6.9
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
75917915
NF-8888
25×25
PT 1
6.9
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材