DELMAN(デルマン)
小便器自動洗浄器
電池寿命約10年
全タイプ目隠し栓付属
配線工事不要の乾電池式
便利な手動流水スイッチ付
専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途
押しボタン式の小便器を簡単に自動化
グリーン購入法
適合
電池寿命(年)
約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
感知距離(m)
0.4/0.6切替え方式
洗浄機能
前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄
機能
凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄
耐圧(MPa)
1.75(1分間)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
使用温度範囲(℃)
1~40以内
使用水温(℃)
1~40以内
使用流体
上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
表示LED
電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75918597
VH-15T
-
TOTO:T60PX、T60RN、T60S、T60RNF、T60PF、T60SF
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75918606
VH-15I
-
INAX:UF-2、UF-3、UF-4、UF-2NH、UF-3NH、UF-4NH
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75918615
VH-15TGN
-
TOTO:TG60RN、TG60PN、TG60SN
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75918588
VH-15V
専用カップ
-
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970