曜日別特売

ナナメクリファイル

ナナメクリファイル - キングジムナナメクリファイル - キングジムナナメクリファイル - キングジムナナメクリファイル - キングジムナナメクリファイル - キングジムナナメクリファイル - キングジムナナメクリファイル - キングジムナナメクリファイル - キングジム

クリップが折り返せるので書類がめくりやすい!
持った状態で書類をめくれる。ファイルに入れたまま閲覧・記入・押印できる。
便利な指掛け。表紙が開きやすく、書類脱落防止ポケットから書類が出しやすい。
書類の脱落防止。保管時、持ち歩き時は書類脱落防止ポケットに書類の角を入れる。

サイズA4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×317×7最大収納枚数(枚)約20(A4コピー用紙)ポケット書類脱落防止ポケットあり内容量1パック(5冊)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75918737580クロ不透明PP
2,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75918746580シロ不透明PP
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
75918755580Tアオ透明PP
2,600
取扱い終了
75918764580Tオレオレンジ透明PP
2,600
取扱い終了
75918773580Tミト透明PP
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする