曜日別特売

ナナメクリホルダー 5枚 アソート

ナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジムナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジムナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジムナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジムナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジムナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジムナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジムナナメクリホルダー 5枚 アソート - キングジム

ホルダーに入れたまま閲覧・記入・押印が可能
便利な指掛け。表紙が開きやすく、書類脱落防止ポケットから書類が出しやすい。
書類の脱落防止。保管時、持ち歩き時は書類脱落防止ポケットにカバーストッパーと書類の角を入れる。
分類できるカラーリング。書類ストッパーが5色に色分けされて分類可能。(オレンジ・キイロ・ミドリ・アオ・クロ)
再生PP40%使用

サイズA4オレンジ・キイロ・ミドリ・アオ・クロ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×310材質(表紙)透明PP最大収納枚数(枚)約10(A4コピー用紙)ポケット書類脱落防止ポケットありグリーン購入法適合内容量1パック(5パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75918789880-5A
2,0501,898
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り14点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする