曜日別特売

テプラPROテープ マットラベル

テプラPROテープ マットラベル - キングジムテプラPROテープ マットラベル - キングジムテプラPROテープ マットラベル - キングジムテプラPROテープ マットラベル - キングジムテプラPROテープ マットラベル - キングジムテプラPROテープ マットラベル - キングジムテプラPROテープ マットラベル - キングジムテプラPROテープ マットラベル - キングジム
(4件のレビュー)

マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。
鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。
ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。

タイプマットエコマーク認定認定テープ長さ(m)8.0RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75918956SB12GS128.0カーキに白文字
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
75918965SB18GS188.0カーキに白文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75918974SB24GS248.0カーキに白文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75918983SB12NS128.0ネイビーに白文字
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
75918999SB18NS188.0ネイビーに白文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919008SB24NS248.0ネイビーに白文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919017SB12J128.0ベージュに黒文字
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
75919026SB18J188.0ベージュに黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919035SB24J248.0ベージュに黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919044SB12H128.0ライトグレーに黒文字
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
75919053SB18H188.0ライトグレーに黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919069SB24H248.0ライトグレーに黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919078SB12KS128.0黒に白文字
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
75919087SB18KS188.0黒に白文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919096SB24KS248.0黒に白文字
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75919105SB24R248.0赤(薄紅)に黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919114SB24Y248.0黄(ウコン色)に黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919123SB24G248.0緑(若葉色)に黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75919139SB24B248.0青(空色)に黒文字
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75918983
2025-01-16
用途: 備品の注意書き
株式会社Iam教育・研究機関

シックなデザインでありながら、目に留まりやすいので気に入っています。

対象商品 : 75919078
2023-10-17
用途: 黒色部材、パネルへのラベル表示
電気・ガス・熱供給・水道業

器材の黒色パネル部分への表示に初めて使用したが、黒マット地と白色文字で
違和感が無く綺麗に表示出来た。
但し、幅12mm以下が無く、小さいラベルを作るときは後加工(カット等)
が必要なのが面倒であった。(大きい幅の製品は有り)
これからも利用していきたい。

対象商品 : 75919078
2023-12-13
用途: 電子機器への貼付
ベータま。工房サービス業

下地がテカらないので見やすく落ち着きがあります。黒地のアルミパネルに貼り付けた時違和感なく仕上がります。

対象商品 : 75919096
2023-03-01
用途: ラベル作成
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

マットブラックは高級感があって特に継続購買して愛用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする