MAX(マックス)[事務用品・工具]
バイモ11 E-SQ
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数
40枚(最大)
使用針
NO.11-1M
とじ仕様
フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法
フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
129×63×163
質量(g)
810
とじ速度
1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品
NO.11-1M
アズワン品番
65-0352-27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919245
BH-11F
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください