MAX(マックス)[事務用品・工具]
電子ホッチキス
卓上型で国内初、110枚とじを実現!
2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数
2~110枚
質量(g)
7600(リフィル針1巻)
最大綴じ奥行(mm)
3~23
針装てん数(本)
400
針装てん方法
カートリッジ着脱式
綴じ口寸法(mm)
12
とじ仕様
針自動送り方式
とじ速度
2本/ 秒
作業範囲
4000本
スイッチ
紙センサー方式・手動スイッチ方式
電源
AC100V-240V 50Hz-60Hz
消費電力(A)
2.5
消費電力(W)
最大130以下
使用温度(℃)
10~35(湿度80%RH内)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×242×393
付属品
リフィル針1ヶ(4000本)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919263
EH-110F
¥
202,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください