ヤマホ工業
スカイズーム噴口 (G1/4)
最高使用圧力(MPa)
3
全長(cm)
22
適合圧力範囲(MPa)
1.0~1.5(噴霧量)
質量(g)
320
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919735
#0070131134
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください