ヤマホ工業
伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質
パイプ/ステンレス
質量(g)
1610
適合ホース径(Φmm)
8.5
取付ねじ
G1/4
適合圧力範囲(MPa)
0.8~1.5
全長(cm)
最大251
仕様
遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919778
13 22 69
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500