ヤマホ工業
伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質
パイプ/ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8.5
全長(cm)
最大251
取付ねじ
G3/8
質量(g)
1610
適合圧力範囲(MPa)
0.8~1.5
仕様
遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919787
13 22 70
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500