ヤマホ工業
ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4)
噴出量(L/min)
0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa)
高さ(cm)
15
ノズル
N-KAL-9SB
取付ねじ
G1/4
長さ(cm)
32
質量(g)
110
粒子径(μm)
平均660(0.2MPa)
散布幅(m)
約0.28
適合圧力範囲(MPa)
0.1~0.3
幅(cm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919796
#0070151760
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください