ヤマホ工業
ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4)
(1件のレビュー)
質量(g)
110
取付ねじ
G1/4
噴出量(L/min)
0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)
ノズル
N-KA-055SB
幅(cm)
13
長さ(cm)
32
高さ(cm)
15
適合圧力範囲(MPa)
0.5~1.0
粒子径(μm)
平均750(0.7MPa)
散布幅(m)
約0.28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919805
#0070151761
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください