タイガー(防獣)
あいがもネット1000
目合16mm×16mmの目の細かいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)
16×16(正方形目合)
高さ(cm)
100
長さ(m)
50
質量(kg)
約3.5
材質
ポリエチレン
対象動物
あいがも
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920383
TAN-105016
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください