曜日別特売

あいがもネット1500

あいがもネット1500 - タイガー(防獣)

目合16mm×16mmの目の細かいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです

目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)150長さ(m)50質量(kg)約5.2材質ポリエチレン対象動物あいがも内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75920399TAN-155016
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする