曜日別特売

LXアルコールチェッカー

LXアルコールチェッカー - リンクサス(Linxas)LXアルコールチェッカー - リンクサス(Linxas)
(4件のレビュー)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔

用途呼気中のアルコール濃度を測定ウォームアップ時間10測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10寿命センサー:約1500回又は2年電源リチウムイオンポリマー電池300mAh入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)検知方式半導体ガスセンサーデータ記録件数50件付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4仕様市販ストロー対応(Φ6mm)材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16グレー質量(g)約36ディスプレイ7セグメントLED表示表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品は法執行用アルコール検知器ではありません。測定値が法基準以下であっても必ずしも法執行を免れるものではございません。
※ポータブルアルコールチェッカーは、飲酒の有無を確認するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウォームアップ時間
測定時間(秒)
寿命
データ記録件数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923533LX-ALC10【呼気吹きかけ】5~10センサー:約1500回又は2年50件
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75923533
2022-10-27
用途: 配送前後のアルコールチェック
卸売・小売業

吹き込み口にストローも使用できて、従業員同士の使いまわしが可能で、画面も見やすく使いやすい。

2022-05-14
用途: 乗車前のアルコール有無確認
卸売・小売業

記録装置が付いていると言う事で購入しましたが他の安価品に比べ物がしっかりしているなという感じでした。今後はこの商品を継続して購入したいと思います!

4が参考にしています
対象商品 : 75923533
2022-10-07
用途: 仕事始めに
サービス業

使い方も簡単で、使いやすく価格もリーズナブルでとても良い商品です。

2022-05-17
用途: 法改正の対応に
運輸・通信業

クオリティーが大変良く、価格に関しても大変満足できました。
次もこの商品を購入させてもらいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする