充電式ヒートガン(本体のみ)

充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(本体のみ) - マキタ
(2件のレビュー)

作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き

用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル質量(kg)1.3温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)風量(L/min)風量1:120、風量2:200ノズル径(Φmm)34.5(取付)内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923594HG181DZK直流18
22,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 配管(樹脂管など)の加熱・曲げ加工に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

配管の加熱曲げに使用しました。コードレスなので取り回しが良く、現場でも作業しやすかったです。温度を無段で調整できるため加熱量を合わせやすく、曲げ加工が安定しました。風量も2段階で使い分けでき、ノズル付属で用途に応じて対応できました。

2025-01-07
用途: 糊付けしてあるものを剥がすとき
株式会社匠陽

糊付けしてあるものを剥がすときに使用しています。シールやガラスフィルム、塩ビの床材など。パテを乾かすときも

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする