ファンクションパネルセット(透明)

ファンクションパネルセット(透明) - トーカイスクリーンファンクションパネルセット(透明) - トーカイスクリーンファンクションパネルセット(透明) - トーカイスクリーンファンクションパネルセット(透明) - トーカイスクリーンファンクションパネルセット(透明) - トーカイスクリーン

補助脚、連結金具付属の3連(パネル3枚)のパッケージセットです。
アルコール、次亜塩素酸消毒可能です。

透明材質パネル:PVC、脚部スタンド:スチール幅(mm)900厚さ(mm)16質量(kg)4.7高さ(mm)1700内容量1台
注意
※T字・クロス連結はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75923707TFC-1709 3T1700900
76,700
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方1¥3,300/税込¥3,630
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする