防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ

防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ - ユニベール

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
遮光性のある細かなシンプルチェックのドレープカーテンです。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
事業者の方や、高層の建物にお住いの方には必須機能!
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
人気色の3色展開!
アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯が可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに機能遮光性、防炎、形状記憶混率(%)ポリエステル100
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924398幅100cm×長さ105cm2枚1セット(2枚)グリーン100×105
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924407幅100cm×長さ135cm2枚1セット(2枚)グリーン100×135
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924416幅100cm×長さ178cm2枚1セット(2枚)グリーン100×178
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
75924425幅100cm×長さ200cm2枚1セット(2枚)グリーン100×200
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
75924434幅150cm×長さ178cm1枚1セット(1枚)グリーン150×178
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924443幅200cm×長さ178cm1枚1セット(1枚)グリーン200×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924459幅100cm×長さ105cm2枚1セット(2枚)アイボリー100×105
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924468幅100cm×長さ135cm2枚1セット(2枚)アイボリー100×135
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75924477幅100cm×長さ178cm2枚1セット(2枚)アイボリー100×178
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
75924486幅100cm×長さ200cm2枚1セット(2枚)アイボリー100×200
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924495幅150cm×長さ178cm1枚1セット(1枚)アイボリー150×178
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75924504幅200cm×長さ178cm1枚1セット(1枚)アイボリー200×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924513幅100cm×長さ105cm2枚1セット(2枚)ブルー100×105
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924529幅100cm×長さ135cm2枚1セット(2枚)ブルー100×135
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924538幅100cm×長さ178cm2枚1セット(2枚)ブルー100×178
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75924547幅100cm×長さ200cm2枚1セット(2枚)ブルー100×200
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75924556幅150cm×長さ178cm1枚1セット(1枚)ブルー150×178
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924565幅200cm×長さ178cm1枚1セット(1枚)ブルー200×178
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする