曜日別特売

ベビーレインケープ

ベビーレインケープ - スケーターベビーレインケープ - スケーターベビーレインケープ - スケーターベビーレインケープ - スケーター

赤ちゃんを雨や風から守る!ベビーレインケープ。
クリップで簡単装着可能!ゴム付きで風に強い!
ベビーカーにも抱っこ紐にも使える便利な2WAYタイプ。
抱っこ紐に付けると、頭からすっぽり全身をカバー出来ます!
ベビーカーに付けると、雨よけと防寒対策としても活躍します!
両サイドに反射テープ付きポケットも付いています。
急な場面にも携帯出来る便利な収納袋付き。

柄物材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)適合サイズ【ベビーカー】A型、B型兼用寸法(mm)約340×670×590寸法(縦×横)(mm)約220×175内容量1枚
注意
※防水加工はされておりませんので、水分が染み出てくる場合があります。
※洗濯機や乾燥機、ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※本品のはっ水効果は永久ではありません。着用・洗濯により、撥水効果は低下します。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924696RAC1ミッキーマウス
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924705RAC1くまのプーさん
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924714RAC1KT フォレストフレンズ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924723RAC1Ⅰ’mドラえもん
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924739RAC1くまっこ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする