キッズレインポンチョ

キッズレインポンチョ - スケーターキッズレインポンチョ - スケーターキッズレインポンチョ - スケーターキッズレインポンチョ - スケーターキッズレインポンチョ - スケーターキッズレインポンチョ - スケーターキッズレインポンチョ - スケーター

動きやすくて脱ぎ着もラクラク♪
かわいい子供用レインポンチョで雨の日のお出かけも楽しく♪
フードの顔周りは首元まで透明になっているので周りが見えやすく、左右の視界も邪魔しにくい!
暗い道でも安心な反射テープが、すそからそで全周に付いています。携帯に便利な収納袋付き。

柄物材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、フード:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)適応身長(cm)約80~100着丈(cm)約50寸法(縦×横)(mm)約245×140内容量1枚
注意
※洗濯機や乾燥機、ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※本品のはっ水効果は永久ではありません。着用・洗濯により、撥水効果は低下します。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924748RAPO2KT おやつタイム
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924757RAPO2MM おやつタイム
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924766RAPO2CN おやつタイム
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924775RAPO2MX おやつタイム
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924784RAPO2ミュークルドリーミーおともだち
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924793RAPO2Ⅰ’mドラえもん
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924827RAPO2しまじろう
2,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924809RAPO2おさるのジョージ
オープン
取扱い終了
返品不可
75924818RAPO2はらぺこあおむし
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする