レインポンチョ

レインポンチョ - スケーターレインポンチョ - スケーターレインポンチョ - スケーター

かわいい子供用レインポンチョで雨の日のお出かけも楽しく♪
ランドセルやリュックもしっかりガード!
うしろが10cm長めになっているので背負ったままかぶれます。
フードの顔周りは首元まで透明になっているので周りが見えやすく、左右の視界も邪魔しにくい!
暗い道でも安心な反射テープが前後に付いています。携帯に便利な収納袋も付き。

柄物材質本体・袋・パイピング・反射テープ:ポリエステル、フード:ポリエチレン、ボタン:ポリアセタール適応身長(cm)110~125着丈(cm)前:約61、後:約71寸法(縦×横)(mm)235×200内容量1枚
注意
※洗濯はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924888RAPO1MM おやつタイム
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924897RAPO1CN おやつタイム
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924915RAPO1しまじろう
2,350
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924836RAPO1バーガCONミックス
1,750
取扱い終了
返品不可
75924845RAPO1ハッピー&スマイル
オープン
取扱い終了
返品不可
75924854RAPO1オーシャンフレンズ
1,750
取扱い終了
返品不可
75924863RAPO1コスミックスター
オープン
取扱い終了
返品不可
75924879RAPO1KT おやつタイム
オープン
取扱い終了
返品不可
75924906RAPO1I’mドラえもん道具
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする