ノーブランド
レターケース ニューグレー 引出色透明 A4判縦1列
A4判のレターケースです。
サイズ
A4
色
ニューグレー
種類
引出し
収納サイズ
A4
鍵
なし
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出しの色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75929858
RFA-120
1列/浅型20段
279×400×880
18.7
A4抽出浅:225×327×31
透明
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月24日
75929867
RFA-110
1列/深型10段
279×400×880
16.4
A4抽出深:224×326×71
透明
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75929876
RFA-115
1列/浅型10・深型5
279×400×880
17.5
A4抽出浅:225×327×31/A4抽出深:224×326×71
透明
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75929885
RFA-2B
-
269×390×90
2
-
-
キャスター付ベース
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません