モノタロウ

PPバンド 自動梱包機用 2巻入

PPバンド 自動梱包機用 2巻入 - モノタロウ
(24件のレビュー)

半自動梱包機、自動梱包機用のPPバンドです。
お得な2巻セット品です。

用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15.5厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上内容量1セット(2巻)
注意
※製造上、バンド幅に関しては+0.5~-1.0の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041063-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
76041079-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
76041088-透明
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
76041063- 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
76041079- 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
76041088-透明 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76041063-52640134-- PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 52640134PPバンド 自動梱包機用 2巻入モノタロウ1セット(2巻)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76041079-52640150-- PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 52640150PPバンド 自動梱包機用 2巻入モノタロウ1セット(2巻)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76041088-52640159-- PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 52640159PPバンド 自動梱包機用 2巻入モノタロウ1セット(2巻)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76041079
2024-07-05
用途: 自動梱包機での梱包作業時
卸売・小売業

いままで使用していたPPバンドと変わりなく使えています。
安価に調達できて満足しています。

対象商品 : 76041088
2024-02-27
用途: 新聞、チラシの梱包
サービス業

バンドの両端から細かいカスのようなものが常に発生し、衣服に付く。バンドが若干柔らかい。

1が参考にしています
対象商品 : 76041088
2024-02-14
用途: 自動機による発送品の梱包

バンド幅が太くて常にジャグリ全く使えませんでした。
バンド幅に関しては製造上 +0.5~-1.0の範囲で前後するとそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 76041088
2024-01-25
用途: 重量物の梱包

他レビューにもありますが、かなりの頻度で縦に割けます。
ずっと愛用していましたが、ここのところの製品の品質は悪化しています。
いくら安くてもリピートはないかもしれません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 76041088
2023-10-10
用途: ダンボール梱包
農・林・水産業

価格、品質、強度、梱包機との相性、すべて申し分ありません。何度もリピートしています。緑色があればいいなぁ。

対象商品 : 76041088
2023-08-28
用途: 梱包用バンドとして

他のメーカーさんの物は高額な為、こちらを購入致しました。以前にもモノタロウさんのPPバンドを購入しているのですが、前回の製品より縦に裂けてしまう気がします。しかしその他は問題なく、価格は安いので今後もこちらを購入すると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 76041063
2023-05-30
用途: 木材の出荷
製造業

木材の出荷の際に利用しています。梱包機では、なく手作業用に使用しています。他社メーカーのサイズと違い丁度いいサイズです。

対象商品 : 76041088
2023-10-21
用途: 発送荷物の梱包
農・林・水産業

レビューが酷いので心配でしたが 今の所問題はありません
前回購入したモノタロウブランドより外箱も悪かったので 半分賭けでした 値段の安さには敵いません
前よりちょっと硬い感じがします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする