ノラ猫バイバイ

ノラ猫バイバイ - メイダイノラ猫バイバイ - メイダイノラ猫バイバイ - メイダイノラ猫バイバイ - メイダイノラ猫バイバイ - メイダイノラ猫バイバイ - メイダイ

置くだけ簡単、ネコが嫌がる天然植物由来(レモングラスと木タール)のニオイを発する忌避剤。
安心の天然成分。即効性の顆粒タイプと持続性の固形タイプを配合し30日間効果をしっかり持続。
屋内・屋外使用OK。花壇や車庫、ゴミ捨て場、物置など、猫が近づいて欲しくない場所に置くだけ簡単設置。効果の範囲は半径約1m。雨に強いので屋外でもしっかりと効果を発揮。

用途猫の忌避剤として。天然成分 屋外 屋内 置くだけ 簡単 野良猫 糞尿 被害対象動物寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×2×9.5質量(g)1袋あたり50成分木タール、生ニンニク、レモングラス、特殊セラミック作業範囲(m)効果:(約)半径1内容量1セット(4袋×2セット)
注意
※ニオイの感じ方には個人差がございます。不快に感じられる可能性もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759305942セツト
オープン
2,390
2,629(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする